475x305x144mm フットレスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61145807 品番EA764-302A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,214
販売価格(税別)
4,740

足置台の角度、高さを調節できます。
足を置くことで正しい姿勢を保てるフットレスト
組み立て済みなので、すぐにご使用いただけます。
足置台の角度、高さを調節できます。足を置くことで正しい姿勢を保てるフットレスト。組み立て済みなので、すぐにご使用いただけます。

仕様●型番:MR-FR3N●サイズ(mm):475×305×144(水平時の高さ:約115・140mm)●重量(kg):1.37●材質:ABS樹脂●足置台角度:水平〜±50°(無段階調整) アズワン品番65-3891-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする