エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの オフィス用デスク
エスコの 平机
500x545x78mm プリンター台 キャスター付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61146078
品番
EA954HC-691A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,196
販売価格(税別)
¥
8,360
バスケットに入れる
レーザープリンタ及びスキャナー等の入力機器を机の下に収納するカートです。ハンドル付きで前後の移動が行い易くなっています。キャスターは差し込み式なので、簡単に組み立てることができます。
仕様
●型番:LPS-T100N●サイズ(W×D×H)mm:500×545×78●重量(kg):4.8●材質:木製(メラミン化粧板)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●天板サイズ:500×500mm●総耐荷重:40kg●カラー:ホワイト
アズワン品番
65-5660-19