500万画素 WEBカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61146096 品番EA764AW-1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,300

2592×1944の高解像度で撮影できる500万画素WEBカメラです。
スタンド部分は左右360°上下90°可動できるので、様々な向きでカメラを固定できます。
少し長めの2mのロングケーブルを採用しているのでカメラの取り回しが便利です。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバー不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
カメラ用三脚穴を内蔵しており、市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵しており、ヘッドホンなしでもビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
ZoomやMicrosoftTeamsなどの各種ビデオチャットに対応しています。
2592×1944の高解像度で撮影できる500万画素WEBカメラです。スタンド部分は左右360°上下90°可動できるので、様々な向きでカメラを固定できます。少し長めの2mのロングケーブルを採用しているのでカメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバー不要です。パソコンに接続するだけで動作します。カメラ用三脚穴を内蔵しており、市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵しており、ヘッドホンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応しています。

仕様●型番:CMS-V59BK●対応OS:Windows11・10・8.1・8macOS11.0、macOS10.12〜10.15、OSX10.8〜10.11ChromeOS●対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、AppleMacシリーズChromebook※Chromebookの動作検証はGoogleMeetで行っています。ご使用のアプリによってはカメラが正常に認識しない場合があります。●有効画素数:500万画素CMOS(センサー)●ビデオ解像度:最大2592×1944●インターフェイス:USBVer.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)●レンズ:F2.0f=5.6mm●サイズ:71(W)×55(D)×50(H)mm●重量:120g●ケーブル長:2m●フォーカス:固定●画角:約50°(水平)※対角約60°●絞り・明るさ・コントラスト:自動調整●最短接写距離:30cm●ホワイトバランス:自動調整●フレームレート:最大30fps●最低照度:1LUX以上●消費電力:最大350mA●センサーサイズ:1/2.7インチ●ビデオフォーマット:YUY2MJPEG アズワン品番65-3891-74

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61146096 EA764AW-1A 62869084 CMS-V59BK WEBカメラ サンワサプライ WEBカメラ サンワサプライ 1個 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする