エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの オフィス用デスク
エスコの 平机
510x440x 700mm プリンタースタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61146227
品番
EA954HC-303A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,440
販売価格(税別)
¥
20,400
バスケットに入れる
小型A3レーザープリンタに適したサイズです。サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、充分な強度です。中棚にはカートリッジや用紙などが収納できます。
仕様
●型番:SPS-27TN●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:510×440×700●重量(kg):12.5●総耐荷重:80kg(天板:40kg、中段・底板:20kg)●材質:天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
アズワン品番
65-3900-24
注意
●※注意※:【お客様組立品】