エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬台車
エスコの 折りたたみハンドル式
740x480mm/150kg 運搬車 ブレーキ付/アルミ製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61146839
品番
EA520BE-7A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,010
販売価格(税別)
¥
49,100
バスケットに入れる
後輪のブレーキは、ロック可能です。
荷台には滑り止め効果とエッジ保護を施しています。
後輪のブレーキは、ロック可能です。 。荷台には滑り止め効果とエッジ保護を施しています。
仕様
●※注意※:【お客様一部組立品】●積載均等耐荷重:150kg●荷台サイズ:740×480mm●押手高さ:900mm●床高さ:140mm●車輪径:100mm(ゴム車)●車輪:自在(ブレーキ付)×2、固定×2●重量:10kg●荷台材質:アルミニウム●車輪跡が付かないノンマーキングタイヤ
アズワン品番
65-5663-39
注意
●※注意※:【お客様一部組立品】