エスコ
エスコの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エスコの グラス・食器・カトラリー
エスコの マグカップ・グラス・コップ
74x34x170mm 茶こし
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61146857
品番
EA913VA-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥528
販売価格(税別)
¥
480
バスケットに入れる
二重アミできめ細かくこせます。
仕様
●サイズ:74×34×170mm●材質:ステンレス鋼●目開(mm):内側/0.475mm、外側/1.338mm●メッシュ:内側/40、外側/16●食器洗い乾燥機対応
アズワン品番
65-3895-93