WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 理科/技術/科学工作
WURTH ELEKTRONIKの 電気/電流/磁界
850nm 赤外線発光ダイオード トップLED 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
61147015
品番
15414194A6011
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:トップLED●放射強度:50mW/sr●実装タイプ:表面実装
アズワン品番
65-7232-40