Axygen96ウェルフルスカートバーコード付きPCRマイクロプレートは、標準的な96ウェルブロックに適合するように設計されています。
極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。
自動化に対応したフルスカート設計は、8/12連キャップ、AxyMats、シーリングフィルムでシールできます。
バーコードはプレート長辺、ウェル番号H1-H12の間に添付されています。
RNase/DNaseフリー
ノンパイロジェニック
未滅菌
99.9%ピュアバージンポリプロピレン製
0.1mLサーマルサイクラーブロックに適合
96-ウェルフルスカートPCRプレート
シングルノッチコーナー
ロボットに好都合なフルスカート設計
アプリケーション/互換性:標準的なサーマルサイクラー、自動化に対応
Axygen 96ウェルフルスカートバーコード付きPCRマイクロプレートは、標準的な96ウェルブロックに適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。自動化に対応したフルスカート設計は、8/12連キャップ、AxyMats、シーリングフィルムでシールできます。バーコードはプレート長辺、ウェル番号H1-H12の間に添付されています。▼RNase/DNaseフリー。▼ノンパイロジェニック。▼未滅菌。▼99.9%ピュアバージンポリプロピレン製。▼0.1mLサーマルサイクラーブロックに適合。▼96-ウェルフルスカートPCRプレート。▼シングルノッチコーナー。▼ロボットに好都合なフルスカート設計。▼アプリケーション/互換性:標準的なサーマルサイクラー、自動化に対応。