96ウェルマイクロプレート PP、U底 クリア 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード61147329 品番AB-0796
参考基準価格(税別)¥42,980 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

DNase/RNaseフリー
サンプルの視認性を向上させる高光沢ウェル
オートクレーブ可(15分、121℃)、ガンマ線滅菌可
ヒトDNAフリー
DNase/RNaseフリー。サンプルの視認性を向上させる高光沢ウェル。オートクレーブ可(15分、121℃)、ガンマ線滅菌可。ヒトDNAフリー。

仕様●使用温度範囲:-196〜121℃●最大遠心加速度:5000×g(300μL/ウェル)●優れた化学薬品耐性:DMSO、エタノール、イソプロパノール●材質:(本体)PP●最大容量(μL):330●カラー:クリア●底形状:U底●ウェル形状:丸型●未滅菌 アズワン品番65-5645-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする