96ウェルマイクロプレート PP、V底 ナチュラル 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード61147338 品番AB-1058
参考基準価格(税別)¥67,580 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

DNase/RNaseフリー
強化されたスカート部分は、ロボットでのハンドリングに適している
各ウェルに独立したリム付き
ヒトDNAフリー
DNase/RNaseフリー。強化されたスカート部分は、ロボットでのハンドリングに適している。各ウェルに独立したリム付き。ヒトDNAフリー。

仕様●使用温度範囲:-196〜121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO、エタノール、イソプロパノール●材質:(本体)PP●最大容量(μL):200●カラー:ナチュラル●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌 アズワン品番65-5645-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする