ABgene
ABgeneの バイオ・食品(菌)関連用品
ABgeneの 培養用品
ABgeneの マイクロプレート
96ディープウェルプレート PP、V-コニカル 1箱 50個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
61147347
品番
AB-0932
参考基準価格(税別)
¥50,760
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
DNase/RNaseフリー
各ウェルには独立したリム付き
ヒトDNAフリー
DNase/RNaseフリー。各ウェルには独立したリム付き。ヒトDNAフリー。
仕様
●使用温度範囲:-196〜121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO●材質:(本体)PP●最大容量(mL):2.2●カラー:ナチュラル●底形状:V-コニカル●ウェル形状:角型●個包装●未滅菌●※クリーンルーム製造
アズワン品番
65-5645-46
注意
●※クリーンルーム製造