エスコ
エスコの 電球
エスコの LED電球
エスコの その他LED電球
AC100-200V/13W/電球/LED ソケット一体型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61147505
品番
EA758XN-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
電球の盗難防止にも効果抜群です。
仕様
●消費電力:13W●光色:昼光色●全光束(lm):1625●電圧:100V・200V●定格寿命:25,000時間●サイズ:Φ70×1170mm●コード長:1m●重量:250g●使用温度範囲:-20〜40℃●ソケット・コード一体型で手間いらず
アズワン品番
65-3889-53