AC125V/20Ax 1m タップ 20A安全ブレーカー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61147959 品番EA815GK-111A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

通電表示用パイロットランプ搭載
過電流による危険をブレーカーがシャットアウト
ブレーカー部分には誤操作を防ぐカバーを装着
マグネット付
通電表示用パイロットランプ搭載。過電流による危険をブレーカーがシャットアウト。ブレーカー部分には誤操作を防ぐカバーを装着。マグネット付。

仕様●定格:15A・125V(1500W)●プラグ:接地2P●サイズ:44×413×59mm●コンセント:接地2P(抜止)×6個●コード長:1m●ブレーカー:20A アズワン品番65-3893-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする