作新工業
作新工業の ベアリング(軸受)
作新工業の 樹脂/プラスチック
作新工業の 標準タイプ(穴あき)
A型ガイドレール 3m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61148887
品番
A
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
適度な硬さは「キズ」から製品を守ります。特有の低摩擦、自己潤滑性は摺動抵抗を少なくし、スムーズな搬送で、ライントラブルを減少させ、高品質製品の生産に貢献します。
仕様
●素材:超高分子量ポリエチレン●色:乳白●使用鐵板:6×25(mm)●長さ:3000mm
アズワン品番
65-3720-97
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方