Bluetooth対応フラットスケール 1箱 2台入

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2台) 注文コード61148984 品番seca 813 bt
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Bluetoothで測定値の送信可能。
安全性に優れたゴム製の計量台。
測定値を読み取りやすい大きな液晶ディスプレイ。
計量台を足でタッチするだけで電源を入れられるため、簡単に測定可能。
簡単に体重管理ができるGoogleFitやAppleHealthと連携可能。
Bluetoothで測定値の送信可能。安全性に優れたゴム製の計量台。測定値を読み取りやすい大きな液晶ディスプレイ。計量台を足でタッチするだけで電源を入れられるため、簡単に測定可能。簡単に体重管理ができるGoogle FitやApple Healthと連携可能。

仕様●サイズ:W433×D373×H47mm●計量台サイズ:W400×D300×H45mm●重さ:2.9kg●材質:スチール、ABS樹脂●最大計量:200kg●表示単位:100g●電源:単四乾電池x4本 アズワン品番65-5605-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする