SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 環境測定(自然環境/安全環境)
SIBATA(柴田科学)の 環境測定その他関連用品
DNPHパッシブガスチューブ SF 10本入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
61149840
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
アルデヒドケトン類捕集用ガスチューブ
アルデヒドケトン類捕集用ガスチューブ。
仕様
●質量:約3g/本●寸法:約Φ10×60mm●吸着剤:2,4-ジニトロフェニルヒドラジン含侵シリカゲル 200mg
アズワン品番
65-3693-68
保管環境
冷凍
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません