Neonode(ネオノード)
Neonode(ネオノード)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
Neonode(ネオノード)の ディスプレイ/モニター付属品
ノートPC用タッチデバイス AirBar(エアバー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61150033
品番
AIRBAR156
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ノートPCを簡単に”タッチ操作”可能にするデバイス
USBケーブルをパソコン本体に挿すだけで使えます
スリムなデザイン
サイズに合わせて3モデル
適合
15.6インチ、ノートPC用
接続ポート
USB Type-A
電源
USBバスパワー
対応OS
Windows 10
色(本体)
マットブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
373× 17× 5
USBケーブル長(cm)
24.5 (コネクタを除く)
注意
※本体設置のため、ディスプレイの下端から22mmの高さが必要になります