曜日別特売
1032919 Eaton Fulleon ソリッドステート接触器 フエニックス・コンタクト 61150077

Eaton Fulleon ソリッドステート接触器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61150077品番1032919
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

単相ソリッドステートコンタクタ、入力電圧:24Vdc、出力電流:20A、ゼロ電圧スイッチこの記事は、PhoenixContactの「CompleteLine」シリーズ以外の製品です。PhoenixContactの全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
単相ソリッドステートコンタクタ、入力電圧: 24 V dc、出力電流: 20 A、ゼロ電圧スイッチこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●接続方式:ねじ●奥行き:110mm●動作温度 Min:-30℃アズワン品番65-7336-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする