BOURNS
BOURNSの 電源(制御機器)
BOURNSの 電磁波対策
BOURNSの ノイズフィルタ
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 500mA パネルマウント 1セット 1500個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1500個)
注文コード
61150305
品番
DR334A-475BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥190,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1リール(1500個入り)●最大定格電流:500mA●最大定格電圧:42 V ac 、80 V dc●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:DR334A●動作周波数:10000Hz
アズワン品番
65-7110-37