TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電源(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電磁波対策
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ノイズフィルタ
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A フランジマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61150400
品番
6EQ3
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ワイヤリード●相数:1●シリーズ:Corcom Q●動作周波数:50/60Hz●長さ:93.7mm●奥行き:45.7mm●高さ:57.7mm●寸法:93.7 x 45.7 x 57.7mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番
65-7123-13