Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
Fisherbrand PCRシングルチューブ 1本×1000本入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000本)
注文コード
61150768
品番
14-230-205
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
キャップオープンが簡単
薄壁タイプ
0.2mLのサーマルサイクラーブロックに最適
キャップオープンが簡単。薄壁タイプ。0.2mLのサーマルサイクラーブロックに最適。
仕様
●材質:バージン・ポリプロピレン●容量:0.2mL(Max:0.25mL)●カラー:ナチュラル●デザイン:ドームキャップ●クリーンルームで使用可能●Human DNA, RNase, DNase free
アズワン品番
65-4339-52