AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 能動部品
AMPHENOLの ディスクリート
Gauge Pressure Sensor ゲージ NPI-19シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:30psi●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●シリーズ:NPI-19
注文コード
61151066
品番
NPI-19M-030G2
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:30psi●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●シリーズ:NPI-19
アズワン品番
65-7356-78