※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 鍵・錠前
シロクマの 空錠・ハンドル単体
アルトハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61151956
品番
P-27
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
裏ビス仕様の樹脂製の取手
材質
樹脂
寸法L(mm)
124
寸法P(mm)
90
寸法H(mm)
27
色
クロームカリン
サイズ
大
用途
家具等の取手・ハンドル
寸法W(mm)
19
取手
取手