Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの セルカルチャー
MICROTITER(TM) モジュールプレート エンハンスドバインド 1箱 25個×2包入
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2包×25個)
注文コード
61152466
品番
95029100
参考基準価格(税別)
¥58,860
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
F16モジュールはF8に分割可能
ウェル番号を各モジュールに記載
F16モジュールはF8に分割可能。ウェル番号を各モジュールに記載。
仕様
●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F8●表面処理:エンハンスドバインド●カラー:クリア●1ウェルの最大容量(μL):330●1ウェルの総表面積(cm2):2.8●ストリップ:1×8●未滅菌
アズワン品番
65-5645-32