MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
MLCC 10μF 50V dc 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7S●許容差:±10%●寸法:5.5 x 4 x 7.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:4mm●高さ:7.5mm●シリーズ:Rde●抑制クラス:Class 2
注文コード
61152904
品番
RDEC71H106K3P1H03B
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7S●許容差:±10%●寸法:5.5 x 4 x 7.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:4mm●高さ:7.5mm●シリーズ:Rde●抑制クラス:Class 2
アズワン品番
65-7084-78