※表面

50Φmm #400 ペーパー マジック式 モノタロウ 61152963 50Φmm #400 ペーパー マジック式 モノタロウ 61152963

ペーパー マジック式

(5件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード61152963 品番50Φmm #400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

M1218、M2214、M1216用のマジック式ペーパーです。

粒度#400 寸法(Φmm)50 用途M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。 適合本体M1218、M2214、M1216
注意
※用途以外では使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61152963 50Φmm #400 85478463 - マジックディスク Φ50 モノタロウ マジックディスク Φ50 モノタロウ 1箱(100枚) 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:670

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61152954
2024-05-30
用途:
一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミホイールのリム部研磨に使用、取り回しも良く使ってます。

対象商品:
61152945
2023-03-16
用途:
塗装作業時に使用
羽幌自動車整備協業組合 様

とても使いやすいと思います。値段相応かと思います。

対象商品:
61152945
2021-11-07
用途:
鉄 研磨
ビッグゲイトインターナショナル 様

研磨部がすぐに剥がれて使い物になりません。
面取りも出来ないくらいです。

これは木工用ですか?

1人が参考にしています
対象商品:
61152954
2020-02-17
用途:
塗装の下地処理
ホームセンター中山 様

こんなものかと思いますが早く目づまりが起きているように感じます 相手が汚れている場合はそのようになります 少しきれいにしてから使います

1人が参考にしています
対象商品:
61152945
2020-10-25
用途:
研磨作業

ペーパー裏の粒度の記載がまちまちなので非常にわかりにくい。使う前にマジックで粒度を全てに書いておかないとあとから全く分からなくなる。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする