※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 切断
ヤナセ(柳瀬)の 切断砥石
ヤナセ(柳瀬)の 金属用
レジノイド精密極薄切断砥石
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
外径(Φmm)
205
厚さ(mm)
0.8
注文コード
61154056
品番
RCA-AP4
参考基準価格(税別)
¥203,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
外径・厚さ
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
205
厚さ(mm)
0.8
穴径(Φmm)
25.4
粒度
100
砥粒
A
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
結合度
P
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります