SI
SIの ディスク研磨材
SIの バフ
SIの ウレタンバフ
ポリシャー用バフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61154328
品番
400E-102S
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
信濃機販純正アクセサリーです
トラスコ品番
205-8748
材質
ウレタン
厚さ(mm)
34
質量(g)
30
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
165