中間クッションパッド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61154355 品番 1041-100S
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

信濃機販純正アクセサリーです

質量(g)20 サイズ(Φmm)125 仕様マジックテープ タイプ穴なし、非吸塵 適合機種汎用品 トラスコ品番205-7277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-10-11
用途:
サンディング
MAR SURFBOARDS 様

仕事で125mmディスク系のサンダーを多用するのですが、このアダプターの薄さ加減が使いやすく厚手の物よりも高速回転時に長持ちします。偏心が小さいランダムアクションサンダーなら厚手の物でも使えるのですが、偏心が大きいランダムアクションポリッシャーをサンダーとして使用する際は厚手にアダプターだとすぐにボロボロに。。。また高速運用時は曲面でなくとも若干のクッション調整をする必要があり、この商品を多用しています。厚みが欲しい場合もこれを2枚重ねで使った方が厚手の物より使いやすい感じ。シングルアクションでも使用しますが2000rpm以下での運用がオススメです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする