曜日別特売
115-106S 中間クッションパッド SI 61154373

中間クッションパッド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
タイプ穴なし、非吸塵
内容量1枚注文コード61154373品番115-106S
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

信濃機販純正アクセサリーです

質量(g)3サイズ(Φmm)48仕様マジックテープタイプ穴なし、非吸塵適合機種汎用品トラスコ品番205-8747
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-11
用途: サンディング
MAR SURFBOARDS

仕事で125mmディスク系のサンダーを多用するのですが、このアダプターの薄さ加減が使いやすく厚手の物よりも高速回転時に長持ちします。偏心が小さいランダムアクションサンダーなら厚手の物でも使えるのですが、偏心が大きいランダムアクションポリッシャーをサンダーとして使用する際は厚手にアダプターだとすぐにボロボロに。。。また高速運用時は曲面でなくとも若干のクッション調整をする必要があり、この商品を多用しています。厚みが欲しい場合もこれを2枚重ねで使った方が厚手の物より使いやすい感じ。シングルアクションでも使用しますが2000rpm以下での運用がオススメです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする