コンパクトツール
コンパクトツールの マジックディスク・サンディングペーパー
コンパクトツールの クッションパット
73×5ネオクッションパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61154389
品番
220703
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
Φ72MPパッドとペーパー、バフの間に取り付けて使用します。研磨対象物との接触を和らげて曲面を研磨しやすくします。ペーパー目、バフ目を和らげることができます。
トラスコ品番
206-3149
適合機種
942GS、723、450P-L
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
73
材質/仕上
ウレタン、ナイロン
質量(g)
62
アズワン品番
64-8349-57