OSRAM
OSRAMの 電子部品(オンボード)
OSRAMの 受動部品
OSRAMの 光エレクトロニクス製品
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
61154925
品番
KW3 CGLNM2.TK
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:9 V●シリーズ:OSLON Compact PL
アズワン品番
65-7246-71