OSRAM
OSRAMの 蛍光灯
OSRAMの 特殊直管蛍光灯
OSRAMの 殺菌ランプ
OSLON UV シリーズ 275nm 120 ° UV-C 紫外線 LED 4.7mW 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
61155056
品番
SU CULBN1.VC-AGAY-67-4F4G-30-R18
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●LED数:1●ピーク波長:275nm●放射束:4.7mW●パッケージタイプ:SMD●ビュー角:120 °●実装タイプ:表面実装●シリーズ:OSLON UV
アズワン品番
65-7241-09