画像準備中

PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CPM2C 2048 データメモリ ワード、4096 プログラムメモリ ワード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61155214 品番CPM2C10CDRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥171,000

すべてのリレータイプユニットにはI/O端子が付属。トランジスタユニットの場合、2xXW2B-20G4(品番;365-2200365-2200)、端子台、2xXW2Z-200A(品番;365-2216365-2216)I/O接続ケーブルを使用してください。
CPM2CCPU
超小型、高速処理、フレキシブルなPLCは、マシン制御用途に最適です。
カレンダーオプションが付いたリアルタイムクロック内蔵4096ワード容量最大140I/O最大5つの拡張ユニットを装着可能CPM1/CPM1A/CPM2A/SRM1と同じソフトウェアを使用超薄型(幅33mm)取り外し可能な端子ストリップバッテリバックアップRAM2x10kHzパルス出力出力定格/ポイント:2A@250Vac/24Vdc(0.3A@30Vdcを使用する品番;365-2143365-2143及び;365-2165365-2165以外)
以下のいずれかを使用してプログラミング:
携帯型コンソールCQM1-PR001(品番;216-4645216-4645)及びプログラミングケーブルCPM2C-CN111(品番;365-2222365-2222)ケーブルCQM1-CIF02(品番;216-4651216-4651)及びケーブルCPM2C-CN111(品番;365-2222365-2222)又はケーブルCS1W-CN226を使用するPCベースソフトウェア
すべてのリレータイプユニットにはI/O端子が付属。 トランジスタユニットの場合、2 x XW2B-20G4 (品番 ; 365-2200 365-2200 )、端子台、2 x XW2Z-200A (品番 ; 365-2216 365-2216 ) I/O接続ケーブルを使用してください。CPM2C CPU。超小型、高速処理、フレキシブルなPLCは、マシン制御用途に最適です。カレンダーオプションが付いたリアルタイムクロック内蔵 4096ワード容量 最大140 I/O 最大5つの拡張ユニットを装着可能 CPM1 / CPM1A / CPM2A / SRM1と同じソフトウェアを使用 超薄型(幅33 mm) 取り外し可能な端子ストリップ バッテリバックアップRAM 2 x 10 kHzパルス出力 出力定格 / ポイント: 2 A @ 250 V ac / 24 V dc (0.3 A @ 30 V dcを使用する品番 ; 365-2143 365-2143 及び ; 365-2165 365-2165 以外)。以下のいずれかを使用してプログラミング:。携帯型コンソールCQM1-PR001 (品番 ; 216-4645 216-4645 )及びプログラミングケーブルCPM2C-CN111 (品番 ; 365-2222 365-2222 ) ケーブルCQM1-CIF02 (品番 ; 216-4651 216-4651 )及びケーブルCPM2C-CN111 (品番 ; 365-2222 365-2222 )又はケーブルCS1W-CN226を使用するPCベースソフトウェア。

仕様●併用可能製品:SYSMAC CPM2Cシリーズ●メーカーシリーズ:CPM2C●入力数:6 (DC)●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:4 (リレー)●ネットワークタイプ:CompoBus/S●通信ポートタイプ:周辺機器、RS232C●プログラム容量:4096ワード●プログラミングインターフェイス:Computer●メモリ:2048 (データメモリ)ワード、4096 (プログラムメモリ)ワード アズワン品番65-7326-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする