エスコ
エスコの 空圧補器
エスコの FRLユニット
Rc 1/4" F.R.L.ユニット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61155564
品番
EA153CD-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,760
販売価格(税別)
¥
11,600
バスケットに入れる
仕様
●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●使用圧力:0〜1.0MPa●設定圧力:0.05〜0.85MPa●面間:115mm●耐圧力:1.5MPa●周囲温度:5〜60℃●貯油量:25ml●ろ過度:40μm●重量:300g●付属品:圧力計
アズワン品番
65-3882-95