フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
Sensor/actuator box
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用電圧:48V ac●ポート数:5●極数:4●コネクタサイズ:QUICKON●シリーズ:SACB-4/ 8-PT QO
注文コード
61155790
品番
1175445
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用電圧:48V ac●ポート数:5●極数:4●コネクタサイズ:QUICKON●シリーズ:SACB-4/ 8-PT QO
アズワン品番
65-7269-46