ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト LED多目的灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61155876
品番
OB255173LD
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
納戸や小屋裏におすすめな多目的灯。
収納スペースや小屋裏などで多目的にお使い頂ける壁や天井・傾斜面に取付が可能な明かりです。
消費電力(W)
14
色温度(K)
2700
光源色
電球
光束(Lm)
1420
明るさ
FL20W相当
仕様
調光器取付不可、壁面・天井面・傾斜面取付兼用
材質
アクリル(乳白色)
質量(kg)
1
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
112×310×100
LED寿命(時間)
40000
傾斜角度(°)
90
演色指数(Ra)
80
再生紙使用マーク
適合