ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト LED多目的灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61155903
品番
OB255174ND
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
納戸や小屋裏におすすめな多目的灯。
収納スペースや小屋裏などで多目的にお使い頂ける壁や天井・傾斜面に取付が可能な明かりです。
消費電力(W)
5.3
色温度(K)
5000
光源色
昼白
光束(Lm)
585
明るさ
FL10W相当
仕様
調光器取付不可、壁面・天井面・傾斜面取付兼用
材質
アクリル(乳白色)
質量(kg)
1
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
112×310×100
LED寿命(時間)
40000
傾斜角度(°)
90
演色指数(Ra)
80
再生紙使用マーク
適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61155903
OB255174ND
45434298
OB255174NR
オーデリック 高演色LED ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)
1台
¥
5,598
税込
¥
6,158
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)