8/23より値下げ!現場を応援
Panasonic(パナソニック)
SMDレジスタ 18kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(5000個)
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:18kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.125W
注文コード
61157628
品番
ERJH3GJ183V
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
値下げ
¥
20,980
バスケットに入れる
アズワン品番
65-7084-33
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:18kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.125W