OD261773 LEDベースダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 61158003

 

OD261773 LEDベースダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 61158003 OD261773 LEDベースダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 61158003 OD261773 LEDベースダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 61158003

LEDベースダウンライト 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61158003 品番OD261773
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は43種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.5 仕様調光器不可、浅型、配光未対応 材質アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白) 質量(kg)0.4 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)90 光束(Lm)585 LED寿命(時間)50000 傾斜角度(°)55 明るさ白熱灯60W相当 適合厚さ(mm)天井:5〜25 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする