8/23より値下げ!現場を応援
RC0402FR-0724K9L SMDレジスタ 24.9kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO 61158669

SMDレジスタ 24.9kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
61158669
品番
RC0402FR-0724K9L
参考基準価格(税別)¥70販売価格(税込)¥76
販売価格(税別)値下げ
69
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:24.9kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番
65-7006-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする