曜日別特売
M60-24 オリジナル ソーラー充電セット 24V 60W マリンテック 61158977

オリジナル ソーラー充電セット 24V 60W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード61158977品番M60-24
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです!
24V仕様 1時間に約2.5A充電可能!
太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。
高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。
充電、放電の両方を制御できます。

セット内容
ソーラーパネル12V-60W×2
チャージコントローラー(MXH-20-2)
接続ケーブル
取扱説明書
仕様チャージコントローラー:MXH-20-2質量(kg)6.5(×2)(パネル2枚仕様)電圧(V)24出力60W (12V-60W×2)パネルサイズ(mm)678×678×35×2(パネル2枚仕様)接続ケーブル5m適合バッテリー130F51最大動作電圧(V)34動作電流(A)最大:3.48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする