ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
LEDセンサ付ダウンライト 人感センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61159157
品番
OD261945
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,600
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.6
仕様
人感センサON/OFF型、調光器不可、センサ機能連動可能、浅型
材質
アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(白色)
質量(kg)
0.4
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
53.1
光束(Lm)
351
LED寿命(時間)
50000
明るさ
白熱灯60W相当
適合厚さ(mm)
天井:5〜25
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
再生紙使用マーク
適合