スリーエッチ
スリーエッチの 搬送
スリーエッチの コンベヤ
スリーエッチの コンベヤアクセサリー
菊型エレベーターボタン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長B(mm)
19
ねじ径A
W1/4
注文コード
61159998
品番
KE1/4×19
参考基準価格(税別)
¥11,450
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
全長B・ねじ径A
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径A
W1/4
全長B(mm)
19
寸法C(mm)
18
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
3
箱入数
2グロス(288組)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100