画像準備中

LEDフットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61160688 品番OG043409LD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

階段の階上面にも収まるスリムサイズは住宅へのアプローチなど比較的タイトなスペースにオススメ。
コンパクトながら足元の安全をしっかりとサポートします。

消費電力(W)5.8 材質アルミ鋳物(マットシルバー)、強化ガラス(乳白) 質量(kg)1.4 光束(Lm)440 演色指数(Ra)80 仕様調光器不可、防雨型 幅(mm)242 高さ(mm)122 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯40W相当 出しろ(mm)12 再生紙使用マーク適合
注意
※専用ボックスは施工時に必ず必要です。別途お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする