ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
LEDフットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61160697
品番
OG043411LD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
階段の階上面にも収まるスリムサイズは住宅へのアプローチなど比較的タイトなスペースにオススメ。
コンパクトながら足元の安全をしっかりとサポートします。
消費電力(W)
5.8
材質
アルミ鋳物(黒色レザートーン)、強化ガラス(乳白)
質量(kg)
1.4
光束(Lm)
440
演色指数(Ra)
80
仕様
調光器不可、防雨型
幅(mm)
242
高さ(mm)
122
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯40W相当
出しろ(mm)
12
再生紙使用マーク
適合
注意
※専用ボックスは施工時に必ず必要です。別途お買い求めください。