製品画像
シブタニ
シブタニの 足場周辺機器
シブタニの アジャスターボルト
アジャスターボルト(鉄・標準タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61161147
品番
EA13N-12150
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途
建築設備・機械など
材質
シャフト:スチール(SWRM)、底部:スチール(SPCC)
質量(g)
205
C
H形十字穴No.3
寸法H(mm)
8
寸法L1(mm)
150
寸法D(mm)
M12×P1.75
寸法B(mm)
19
寸法L2(mm)
171.5
仕上
光沢クロメート
寸法I(mm)
14
寸法A(Φmm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応