YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 受動部品
YAGEOの 抵抗
SMDレジスタ 68mΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
61161189
品番
PE1206FRM070R068L
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:68mΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
アズワン品番
65-7006-40