曜日別特売
HML-G 点滅灯 HMLシリーズ 緑色 マリンテック 61161199

HML-G 点滅灯 HMLシリーズ 緑色 マリンテック 61161199
HML-G 点滅灯 HMLシリーズ 緑色 マリンテック 61161199
HML-G 点滅灯 HMLシリーズ 緑色 マリンテック 61161199
HML-G 点滅灯 HMLシリーズ 緑色 マリンテック 61161199
HML-G 点滅灯 HMLシリーズ 緑色 マリンテック 61161199
HML-G 点滅灯 HMLシリーズ 緑色 マリンテック 61161199

点滅灯 HMLシリーズ 緑色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード61161199品番HML-G
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!
高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。

寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色緑色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
注意
※乾電池は付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする