曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
RC0402FR-07820RL SMDレジスタ 820Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO 61161514

SMDレジスタ 820Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
61161514
品番
RC0402FR-07820RL
参考基準価格(税別)¥90販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)値下げ
89
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:820Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番
65-7004-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする